FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22308-E1-XL-C2

  • ERIKS:14177479
  • Hersteller:016704991-0020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
33 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
149 kN
Dynamische Belastung
156 kN
Grenzdrehzahl
7.6 rpm
Referenzdrehzahl
5.5 rpm