CHF 18'564.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 20'068.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 580 mm |
Breite | 150 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4.7 kN |
Dynamische Belastung | 3.55 kN |
Grenzdrehzahl | 1.41 rpm |
Referenzdrehzahl | 850 rpm |