CHF 5'395.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'832.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Breite | 120 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2.9 kN |
Dynamische Belastung | 2.23 kN |
Grenzdrehzahl | 1.9 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.2 rpm |