Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22244-BEA-XL-MB1-C3

  • ERIKS:13559962
  • Hersteller:078211620-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'406.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'844.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
108 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2