CHF 1'620.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'751.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 86 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.57 kN |
Dynamische Belastung | 1.32 kN |
Grenzdrehzahl | 2.55 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.78 rpm |
CHF 1'753.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'895.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026