CHF 1'779.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'923.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 80 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.4 kN |
Dynamische Belastung | 1.15 kN |
Grenzdrehzahl | 2.65 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.9 rpm |