CHF 1'400.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'514.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 73 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.21 kN |
Dynamische Belastung | 1.01 kN |
Grenzdrehzahl | 2.9 rpm |
Referenzdrehzahl | 2.05 rpm |