

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 68 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.04 kN |
Dynamische Belastung | 870 kN |
Grenzdrehzahl | 3.15 rpm |
Referenzdrehzahl | 2.25 rpm |
CHF 868.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 939.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026