Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22226-E1-XL-C4

  • ERIKS:14177765
  • Hersteller:019000499-0040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 709.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 767.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
64 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
890 kN
Dynamische Belastung
760 kN
Grenzdrehzahl
3.35 rpm
Referenzdrehzahl
2.5 rpm