CHF 676.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 730.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 64 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 890 kN |
Dynamische Belastung | 760 kN |
Grenzdrehzahl | 3.35 rpm |
Referenzdrehzahl | 2.5 rpm |
CHF 688.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 744.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026