Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22224-E1A-XL-M-H40-C4

  • ERIKS:14180339
  • Hersteller:039245918-0040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 750.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 811.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
58 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
740 kN
Dynamische Belastung
640 kN
Grenzdrehzahl
3.65 rpm
Referenzdrehzahl
2.7 rpm