Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22224-E1-XL-C2

  • ERIKS:14177475
  • Hersteller:016704428-0020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 565.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 610.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
58 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
740 kN
Dynamische Belastung
640 kN
Grenzdrehzahl
3.65 rpm
Referenzdrehzahl
2.7 rpm