FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22220-E1-XL-C2

  • ERIKS:14177472
  • Hersteller:016704215-0020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 392.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 424.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
46 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
475 kN
Dynamische Belastung
430 kN
Grenzdrehzahl
4.55 rpm
Referenzdrehzahl
3.15 rpm