Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22219-E1-XL-C4

  • ERIKS:14177760
  • Hersteller:019000430-0040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 335.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 362.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
43 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
415 kN
Dynamische Belastung
380 kN
Grenzdrehzahl
4.85 rpm
Referenzdrehzahl
3.3 rpm