Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22219-E1-XL

  • ERIKS:11660390
  • Hersteller:22219 E1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 319.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 345.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
43 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
415 kN
Dynamische Belastung
380 kN
Grenzdrehzahl
4.85 rpm
Referenzdrehzahl
3.3 rpm
Alternativen

CHF 280.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 303.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026