CHF 366.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 395.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 40 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 375 kN |
Dynamische Belastung | 345 kN |
Grenzdrehzahl | 5.2 rpm |
Referenzdrehzahl | 3.4 rpm |