Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22218-E1A-XL-M

  • ERIKS:11831869
  • Hersteller:190169560000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 366.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 395.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
375 kN
Dynamische Belastung
345 kN
Grenzdrehzahl
5.2 rpm
Referenzdrehzahl
3.4 rpm