Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22217-E1A-XL-M

  • ERIKS:11831865
  • Hersteller:190168080000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 333.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 360.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
36 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
325 kN
Dynamische Belastung
305 kN
Grenzdrehzahl
5.7 rpm
Referenzdrehzahl
3.45 rpm