CHF 210.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 227.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 270 kN |
Dynamische Belastung | 250 kN |
Grenzdrehzahl | 6.2 rpm |
Referenzdrehzahl | 3.55 rpm |
CHF 175.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 189.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026