Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22214-E1A-XL-M

  • ERIKS:12625312
  • Hersteller:019016239-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 285.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 309.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
31 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
226 kN
Dynamische Belastung
211 kN
Grenzdrehzahl
6.7 rpm
Referenzdrehzahl
3.95 rpm