CHF 158.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 171.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 31 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 226 kN |
Dynamische Belastung | 211 kN |
Grenzdrehzahl | 6.7 rpm |
Referenzdrehzahl | 3.95 rpm |
CHF 140.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 152.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026