Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22213-E1A-XL-M

  • ERIKS:23712803
  • Hersteller:0190160770000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 253.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 273.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
31 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
210 kN
Dynamische Belastung
202 kN
Grenzdrehzahl
7 rpm
Referenzdrehzahl
4.2 rpm