Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22212-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:14180336
  • Hersteller:039245586-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
28 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2