CHF 109.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 118.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 130 kN |
Dynamische Belastung | 129 kN |
Grenzdrehzahl | 9 rpm |
Referenzdrehzahl | 4.65 rpm |
CHF 119.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026