Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22210-E1-XL-C4

  • ERIKS:12625294
  • Hersteller:22210-E1-XL-C4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
107 kN
Dynamische Belastung
109 kN
Grenzdrehzahl
9.8 rpm
Referenzdrehzahl
5.1 rpm
Alternativen

CHF 108.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026