Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22209-E1-XL-C3

  • ERIKS:11831840
  • Hersteller:167034480030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.26inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
23 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
99 kN
Dynamische Belastung
104 kN
Grenzdrehzahl
10.1 rpm
Referenzdrehzahl
5.6 rpm
Alternativen

CHF 81.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.13inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026