FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22207-E1-XL

  • ERIKS:11660334
  • Hersteller:167033400000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.59inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
23 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
81 kN
Dynamische Belastung
89 kN
Grenzdrehzahl
10.7 rpm
Referenzdrehzahl
7 rpm
Alternativen

CHF 69.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026