CHF 81.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 20 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Polyamid |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |