Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22206-E1-XL-H40

  • ERIKS:14180326
  • Hersteller:039245217-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
20 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
57 kN
Dynamische Belastung
64 kN
Grenzdrehzahl
12.5 rpm
Referenzdrehzahl
7.8 rpm