FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22206-E1-XL-C3

  • ERIKS:11831834
  • Hersteller:167033080030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
20 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
57 kN
Dynamische Belastung
64 kN
Grenzdrehzahl
12.5 rpm
Referenzdrehzahl
7.8 rpm
Alternativen

CHF 64.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026