Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 21322-E1-XL-TVPB-C3

  • ERIKS:11939733
  • Hersteller:0190150110030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 726.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 785.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
213
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
50 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
640 kN
Dynamische Belastung
600 kN
Grenzdrehzahl
4 rpm
Referenzdrehzahl
2.7 rpm