Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 21318-E1-XL-TVPB-C3

  • ERIKS:12625272
  • Hersteller:019000294-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 396.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 428.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
213
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
43 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
415 kN
Dynamische Belastung
380 kN
Grenzdrehzahl
4.85 rpm
Referenzdrehzahl
3.6 rpm