Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 21316-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:11831820
  • Hersteller:190002600000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 306.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 331.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
213
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
39 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
325 kN
Dynamische Belastung
305 kN
Grenzdrehzahl
5.7 rpm
Referenzdrehzahl
4.05 rpm