CHF 244.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 264.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 213 |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 35 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 270 kN |
Dynamische Belastung | 250 kN |
Grenzdrehzahl | 6.2 rpm |
Referenzdrehzahl | 3.95 rpm |
CHF 224.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 242.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026