Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 21313-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:11831814
  • Hersteller:190002350000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 211.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 228.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
213
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
270 kN
Dynamische Belastung
250 kN
Grenzdrehzahl
6.2 rpm
Referenzdrehzahl
3.6 rpm