CHF 180.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 195.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 213 |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Polyamid |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 226 kN |
Dynamische Belastung | 211 kN |
Grenzdrehzahl | 6.7 rpm |
Referenzdrehzahl | 4.1 rpm |