FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 21312-E1-XL-C4

  • ERIKS:14177859
  • Hersteller:019014643-0040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 190.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 206.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
213
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
226 kN
Dynamische Belastung
211 kN
Grenzdrehzahl
6.7 rpm
Referenzdrehzahl
4.1 rpm