CHF 136.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 147.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 213 |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 27 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 130 kN |
Dynamische Belastung | 129 kN |
Grenzdrehzahl | 9 rpm |
Referenzdrehzahl | 5.4 rpm |
CHF 119.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026