Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 21309-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:11831802
  • Hersteller:167023100000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.47inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
213
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
130 kN
Dynamische Belastung
129 kN
Grenzdrehzahl
9 rpm
Referenzdrehzahl
4.75 rpm