Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 21307-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:11660272
  • Hersteller:190001970000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
213
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
74 kN
Dynamische Belastung
83 kN
Grenzdrehzahl
10.9 rpm
Referenzdrehzahl
6.8 rpm
Alternativen

CHF 88.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.08inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026