Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 21306-E1-XL-TVPB-C3

  • ERIKS:12625188
  • Hersteller:016702239-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
213
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
63 kN
Dynamische Belastung
72 kN
Grenzdrehzahl
12 rpm
Referenzdrehzahl
7.3 rpm
Alternativen

CHF 81.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026