Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 21304-E1-XL-TVPB-C3

  • ERIKS:11831797
  • Hersteller:21304 E1 TVPB C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
213
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
33 kN
Dynamische Belastung
41 kN
Grenzdrehzahl
16 rpm
Referenzdrehzahl
9.7 rpm