CHF 1'297.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'402.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 75 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | 2 |