Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung WS22226-E1-XL-K-2RSR

  • ERIKS:14182847
  • Hersteller:082836558-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'297.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'402.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
75 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
890 kN
Dynamische Belastung
760 kN
Grenzdrehzahl
840 rpm