CHF 844.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 912.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 69 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 740 kN |
Dynamische Belastung | 640 kN |
Grenzdrehzahl | 920 rpm |