CHF 852.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 921.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 63 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 600 kN |
Dynamische Belastung | 550 kN |
Grenzdrehzahl | 1.02 rpm |