Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung WS22218-E1-XL-K-2RSR

  • ERIKS:14183151
  • Hersteller:086494066-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 444.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 480.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
48 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
375 kN
Dynamische Belastung
345 kN
Grenzdrehzahl
1.3 rpm