Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung WS22217-E1-XL-K-2RSR-C3

  • ERIKS:14187370
  • Hersteller:082836310-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 386.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 417.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
44 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
325 kN
Dynamische Belastung
305 kN
Grenzdrehzahl
1.42 rpm