Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung WS22215-E1-XL-K-2RSR

  • ERIKS:13559958
  • Hersteller:082836698-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 291.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 315.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
38 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
237 kN
Dynamische Belastung
216 kN
Grenzdrehzahl
1.63 rpm