Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung WS22212-E1-XL-K-2RSR

  • ERIKS:13559956
  • Hersteller:082152969-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 207.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 224.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
34 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
155 kN
Dynamische Belastung
160 kN
Grenzdrehzahl
2.03 rpm